Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
RZB Rounded Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85370766
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582004.0031.25
EAN/GTIN:
     4051859217558
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1750 g
Kopfdurchmesser
268 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Metallisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
115 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
160 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
40 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982410.003
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.