| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-47754994 Herst.-Nr.: 982410.003 EAN/GTIN: 4051859224440 |
| |
|
| | |
| Diebstahlschutz Alu-Design+Rounded 982410.003 3 Stück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 13 mm | Breite: | 11 mm | Höhe: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,25* | € 3,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,28* | € 3,50* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 3,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,37* | € 3,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|