Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 654 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 654 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
MENNEKES 654 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85336134
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     654
EAN/GTIN:
     4015394253488
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 16a
cee-stecker 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
163 g
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
4 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker mennekes
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.