Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 544 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 544 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
MENNEKES 544 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85330540
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Leistungsstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Höhe
166 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
545
ab € 87,83*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
557
ab € 114,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.