Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 21375 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 21375 Elektrogehäusezubehör
MENNEKES 21375 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85309335
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
mennekes electrotechnik klappfenste...
klappfenster
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
IR-Fenster des elektrischen Gehäuses
Befestigungstyp
Schraube
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
78 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.