| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85306749 Herst.-Nr.: 120180 EAN/GTIN: 4021103201800 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider Mit Ratschenantrieb, Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden, Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition, Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet, Oberfläche brüniert, Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe, Für Kupfer- und Aluminiumkabel, Einzel- und Mehrleiter bis Durchmesser 32mm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm | Merkmale | Produkttyp | Hand cable cutter | | Handgrifffarbe | Rot | | Material | Stahl | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Ergonomische Griffe | Ja | | Kabeldurchmesser (max.) | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |