Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206999 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100206999 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Oxford 100206999 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85276021
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206999
EAN/GTIN:
     3148240091154
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Taschenöffnung
Oben
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
302 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03289*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,30329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04289*
€ 6,00104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51289*
€ 5,37034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29289*
€ 5,10854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12289*
€ 4,90624
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97289*
€ 4,72774
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03289*
€ 3,60914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.