Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS08-41026 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS08-41026 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
shiverpeaks BS08-41026 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat8.1 F/FTP (FFTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85271384
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-41026
EAN/GTIN:
     4017538080066
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel 1 meter weiß
patch kabel
Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Frequenz
2000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 1m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41000
ab € 1,56*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41005
ab € 1,87*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41006
ab € 2,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41010
ab € 1,92*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41015
ab € 2,30*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41016
ab € 1,74*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41020
ab € 2,09*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41025
ab € 2,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41030
ab € 2,79*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41035
ab € 2,77*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41036
ab € 3,43*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41040
ab € 4,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41045
ab € 4,34*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41046
ab € 4,73*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS08-41050
ab € 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.