Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 641289.000 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 641289.000 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED E
RZB 641289.000 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85268640
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641289.000
EAN/GTIN:
     4051859049500
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
3470 g
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
35 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2150 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,86*
€ 469,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982014.030
ab € 110,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982399.003
ab € 71,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982015.003
ab € 17,96*
Zubehör
RZB Leuchten
982398.003
ab € 34,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.