Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ENOLA_C Schienenlichtschranke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ENOLA_C Schienenlichtschranke Weiß
SLV ENOLA_C Schienenlichtschranke Weiß
SLV ENOLA_C Schienenlichtschranke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85268276
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler ENOLA_C mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der mit einer warmweißen, hochleistungs COB LED bestückte Strahler ist in mehreren Farben sowie Abstrahlwinkeln verfügbar. Als Zubehör für den zylindrischen Strahler sind entsprechende Zierring mit strukturierten Diffusor Gläsern erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Höhe
173 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
699 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1040 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
94.55 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Verpackungsdaten
Paketgewicht
933 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
152430
ab € 73,05*
Ähnlich
SLV
133489
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.