| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-85249645 Herst.-Nr.: 47480001 EAN/GTIN: 4011334170563 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Braun | | Gehäusematerial | Duroplast | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F | | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |