Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 29531909 Alarmlicht Fixed LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 29531909 Alarmlicht Fixed LED
Berker 29531909 Alarmlicht Fixed LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85248975
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     29531909
EAN/GTIN:
     4011334414315
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lichtsignal
LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
1 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Typ
Fixed
Platzierung
Drinnen
Diffuser Typ
Flach
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rechteckig
Unterstützte Positionierung
Wand
LED Farbe
Weiß
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.