Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Oxford 100102865 Notizbuch A5 180 Blätter Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85230636
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100102865
EAN/GTIN:
     3020120022833
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
180 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Format
A5
Oberflächentyp
Matt
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Kunststoff
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiralfarbe
Grau
Material
Papier, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.