Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 528 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 528 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 528 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85094846
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
209 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 300 Hz
Produktfarbe
Grün, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
10 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.