Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut Paprika geräuchert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut Paprika geräuchert
Ankerkraut Paprika geräuchert
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85081406
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347892867
EAN/GTIN:
     4260347892867
Suchbegriffe:
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
Fleisch-Gewürze
Fleischgewürze
Rauchig, würzig, fein: Das sind nur einige der delikaten Eigenschaften, die dir unser Ankerkraut Gewürz "Paprika geräuchert" verspricht. Dieses Paprikapulver wertet deinen Grillabend mit Freunden richtig auf, insbesondere wenn du Kartoffelgerichte wie Bratkartoffeln oder die Backofenkartoffel mit der roten Würze abrundest. Aber auch zu Gulasch und auf gegrilltem Fleisch macht sich der wunderbar aromatisch rauchige Geschmack der Paprika ausgezeichnet. Und da das Auge immer mit isst, ist das Paprikagewürz auch dank der tollen dunkelroten Farbe ein richtiger Hingucker!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pulverförmige Gewürze
Volumen (g)
80 g
Wesentliche Inhaltsstoffe
Geräucherte Paprika
Gebrauchsfertig
Ja
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
308 kcal
1291 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
3.4 g
Proteingehalt (pro 100 g)
15.1 g
Zuckergehalt (pro 100g)
32.6 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
38.7 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.014 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.837 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch gewürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 10,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 8,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.