Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut BBQ Butter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut BBQ Butter
Ankerkraut BBQ Butter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85081386
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347896766
EAN/GTIN:
     4260347896766
Suchbegriffe:
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
exotische gewürze
Wenn du von rauchigen BBQ-Aromen gar nicht mehr genug bekommen kannst, ist das hier dein Sahne-, Sorry, Butterhäubchen für alles vom Rost und noch mehr! Einfach je nach Geschmack in zimmerwarme Butter einrühren und auf dem Steak, den Schweinemedaillons oder der Hähnchenbrust zerschmelzen lassen. Genauso gut aber auch auf ofenfrischem Baguette, zu kross gebackenen Kartoffelspalten oder, für Probierwütige, auf Pizza mit Hack oder Pepperoni Salami. Du kannst damit aber auch super rustikale Tex-Mex Pfannengerichte aufpeppen. Oder deinen nächsten Burger toppen. Tob dich aus und vergiss nicht, uns von deinen Favorites zu erzählen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pulverförmige Gewürze
Volumen (g)
100 g
Wesentliche Inhaltsstoffe
Schwarzer Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, Sellerie, Cherry (fruit), Knoblauch, Senfkörner, Zwiebel, Rohzuckerrohr, Meersalz, Smoked jalapeno, Süßer Paprika, Thymian
Gebrauchsfertig
Ja
Inhaltsstoffe
Paprika edelsüß, Meersalz, Rohrohrzucker, Kirschpulver (Maltodextrin, Kirsche, Antioxidationsmittel: Citronensäure), Paprika geräuchert (Paprika, Rauch), Zwiebel, Knoblauch, Senfmehl, schwarzer Pfeffer, Thymian, Jalapeño geräuchert (Jalapeño, Rauch), Sellerie, Cayennepfeffer
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
252 kcal
1055 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
4.9 g
Proteingehalt (pro 100 g)
7.7 g
Zuckergehalt (pro 100g)
31 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
38 g
Salzgehalt (pro 100g)
27.6 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.