Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 4EP3700-5US00 0,352 mH 480 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 4EP3700-5US00 0,352 mH 480 V
Siemens 4EP3700-5US00 0,352 mH 480 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85058518
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP37005US00
EAN/GTIN:
     4001869937526
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Energie
Nominale Induktivität
0.352 mH
Nennspannung
480 V
Nennstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3800 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, 3 phasen netzdrossel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,45*
€ 628,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,26*
€ 617,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,89*
€ 582,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,88*
€ 571,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.