Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14520 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14520 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
MENNEKES 14520 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84955354
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes 32a cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
209 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.