Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048962254075 Herst.-Nr.: 537258 EAN/GTIN: 4048962254075 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Bohrlochdurchmesser | 10 mm | | Schraubendurchmesser (min.) | 4.5 mm | | Schraubendurchmesser (max.) | 5 mm | | Plattenstärke (mind.) | 9.5 mm | | Plattenstärke (max.) | 55 mm | Merkmale | Produkttyp | Schrauben- & Dübelsatz | | Geeignet für Materialien | Gipsfaserplatten, Gipskarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,7177* | € 0,9635* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 35,72* | € 47,50* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 121,33* | € 153,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|