Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOPOWER Kippdübel M10, Ø 10mm x 50mm Stärke 38mm max. Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011822
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Gewindegröße = M10
Typ = Kippdübel DuoTec
Länge = 50mm
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Fixierungsstärke max. = 38mm
Material = Nylon
Serie = DUOPOWER

Die Fischer Fixings DUO - Line bietet eine innovative Kombination von Materialien und Funktionen und bietet neue und zusätzliche Anwendungen im Vergleich zu Standardprodukten. Die am besten geeignete Funktion für das spezifische c-Baumaterial wird immer automatisch aktiviert.Die clevere Kombination von Materialien und Funktionen führt zu höheren Lasten und somit zu mehr Sicherheit Die Installation ist immer einfach, ohne Spezialwerkzeuge und spart somit Zeit und Kosten
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Typ:
Kippdübel DuoTec
Länge:
50mm
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Fixierungsstärke max.:
38mm
Material:
Nylon
Serie:
DUOPOWER
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Schraubhaken, federklappdübel fischer, federklappdübel, schraubhaken 20 x 50, 2011822, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, Fischer, 537258, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors, Fischer Fixings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,7177*
€ 0,9635*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 35,99*
€ 47,90*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 152,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,79*
€ 181,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,46*
€ 157,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 125,63*
€ 149,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 123,30*
€ 146,73
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 121,77*
€ 144,91
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,4354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.