Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset Signature Kochtopf 3,3 l Rund Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset Signature Kochtopf 3,3 l Rund Orange
Le Creuset Signature Kochtopf 3,3 l Rund Orange
Le Creuset Signature Kochtopf 3,3 l Rund Orange
Le Creuset Signature Kochtopf 3,3 l Rund Orange
Le Creuset Signature Kochtopf 3,3 l Rund Orange
Le Creuset Signature Kochtopf 3,3 l Rund Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84654142
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21177220902430
EAN/GTIN:
     0024147260684
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Seit fast einem Jahrhundert lieben Köche weltweit den klassischen gusseisernen Bräter von Le Creuset. Er ist perfekt geeignet für Schmorgerichte, Braten, Suppen, Aufläufe und zum Backen. Dieses einzigartige Stück ist Ihr Alleskönner für unvergessliche Mahlzeiten mit intensivem, köstlichem Geschmack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
3.3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Orange
Material
Eisenguss
Innenbeschichtung
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Orange
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Breite
233 mm
Höhe
152 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.