Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-5114-15-05 Drahtverbinder M16 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-5114-15-05 Drahtverbinder M16 Stahl
BINDER 99-5114-15-05 Drahtverbinder M16 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84631130
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5114-15-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 95 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.87 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
250 V
Stromstärke
6 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,13*
Zubehör
Binder
99 5113 15 05
ab € 9,34*
Zubehör
Binder
99 5113 75 05
ab € 11,03*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,96*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99 5113 19 05
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.