Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501425 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 223 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Fischer 501425 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 223 mm
Fischer 501425 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 223 mm
Fischer 501425 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 223 mm
Fischer 501425 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 223 mm
Fischer 501425 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 223 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84619645
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501425
EAN/GTIN:
     4048962006575
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
223 mm
Bohrlochdurchmesser
16 mm
Mindestbohrlochtiefe
210 mm
Schraubenlänge
159 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M16
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6888*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,6888* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 13,0488*
€ 15,52807
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,9388*
€ 15,39717
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,3088*
€ 14,64747
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,8388*
€ 14,08817
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 10,6888*
€ 12,71967
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501421
ab € 6,6173*
Ähnlich
fischer
501424
ab € 8,7936*
Ähnlich
fischer
501427
ab € 22,1476*
Ähnlich
fischer
501423
ab € 6,649*
Ähnlich
fischer
501426
ab € 14,7794*
Ähnlich
fischer
501428
ab € 80,953*
Ähnlich
fischer
501430
ab € 8,79*
Ähnlich
fischer
501420
ab € 5,5017*
Ähnlich
fischer
501429
ab € 9,1046*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.