Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 16/50 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-501424
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501424
EAN/GTIN:
     4048962006568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II nicht rostender Stahl ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II nicht rostender Stahl kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
173 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
50 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | ICC - ES Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 109 mm | M16
Installationsdrehmoment:
110 N·m
Kopfprägung:
K
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
50 / 70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
160 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
70 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
50 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
65 mm
Verankerungstiefe (standard):
85 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
85 / 65 mm
Verankerungstiefe:
85 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
5288.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,8636*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5921*
€ 14,9846
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4221*
€ 14,7823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6421*
€ 13,8541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2521*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8621*
€ 12,9259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,8033*
€ 12,85593
pro Stück
ab 400 Stück
€ 10,4536*
€ 12,43978
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8636*
€ 10,54768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.