Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6012 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6012 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6012 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6012 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6012 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6012 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-82494338
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6012
EAN/GTIN:
     9120096770753
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
Abbildung Größe
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid 600
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
171 g
Paketgewicht
202 g
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.