Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter A-1000RP Abbrechmesser Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NT Cutter A-1000RP Abbrechmesser Silber
NT Cutter A-1000RP Abbrechmesser Silber
NT Cutter A-1000RP Abbrechmesser Silber
NT Cutter A-1000RP Abbrechmesser Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80924905
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     A-1000 RP
EAN/GTIN:
     4904011010224
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Silber
Klingenfarbe
Edelstahl
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
2
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.