Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter BA15P Teppichmesserklinge 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NT Cutter BA15P Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
NT Cutter BA15P Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
NT Cutter BA15P Teppichmesserklinge 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80924826
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     BA-15P
EAN/GTIN:
     4904011014161
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
30.8 g
Merkmale
Breite
9 mm
Dicke
0.38 mm
Länge (mm)
72 mm
Spender enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1310619
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.