Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Lithium Einwegbatterie AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Ultimate Lithium Einwegbatterie AA
Energizer Ultimate Lithium Einwegbatterie AA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80910895
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900276220
EAN/GTIN:
     7638900276220
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 620 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,70*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
8248025
ab € 0,6958*
Ähnlich
Energizer
623071
ab € 1,19*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,2883*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 0,76*
Ähnlich
Energizer
628034
ab € 14,88*
Ähnlich
Energizer
629364
ab € 15,81*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.