Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Helutop HT-K Grau Chloroprenkautschuk (CR), Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL Helutop HT-K Grau Chloroprenkautschuk (CR), Polyamid
HELUKABEL Helutop HT-K Grau Chloroprenkautschuk (CR), Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80631900
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kunststoffkabelverschraubung mit Knickschutzspirale für den bewegten Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Chloroprenkautschuk (CR), Polyamid
Verbindender thread type
M20
Außendurchmesser
24 mm
Kabeldurchmesser
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.