Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51290 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.50 mm² Verde Merce a - Kabel - 1 - Kabel - 1 m Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 51290 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.50 mm² Verde Merce a - Kabel - 1 - Kabel - 1 m Niederspannungskabel
HELUKABEL 51290 Cavo per alte temperature HELUTHERM 145 1 x 0.50 mm² Verde Merce a - Kabel - 1 - Kabel - 1 m Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80492811
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze grün, litze, helukabel litze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.