Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OEZXPK120 Protection shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OEZXPK120 Protection shield
ABB OEZXPK120 Protection shield
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80492411
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022646R2730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Dachblech
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
800 g
Paketgewicht
850 g
Merkmale
Produkttyp
Protection shield
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.