Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPSE2020-01 Handy-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPSE2020-01 Handy-Ersatzteil Akku
CoreParts MOBX-IPSE2020-01 Handy-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80478092
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPSE2020-01
EAN/GTIN:
     5704174203827
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Iphone SE 2020
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1850 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
94 mm
Tiefe
3 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.