Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C XILENT BLADE X512.RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance C XILENT BLADE X512.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XILENT BLADE X512.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XILENT BLADE X512.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XILENT BLADE X512.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XILENT BLADE X512.RGB Midi Tower Schwarz
Xilence Performance C XILENT BLADE X512.RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80471769
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XG121
EAN/GTIN:
     4044953502071
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Das XILENCE Performance C X5 Case ist mit seiner edlen und hochwertigen Verarbeitung ein optimales Gehäuse zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Xilence Case bietet vielzählige Möglichkeiten das Interieur individuell und problemlos einzurichten. Durch die RGB-Beleuchtung am Front-Panel und das gehärtete Glass-Side-Panel ist das Arbeiten ein aufregendes Erlebnis.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
ABS Synthetik, SGCC, Gehärtetes Glas
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
355 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
446 mm
Gewicht
5150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.