Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady TSM-50.80-543-YL Absperrband 30,48 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady TSM-50.80-543-YL Absperrband 30,48 m
Brady TSM-50.80-543-YL Absperrband 30,48 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80435355
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     149629
EAN/GTIN:
     0754473607999
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.48 m
Breite
50.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Vinyl
Selbstklebend
Ja
Weitere Suchbegriffe: absperrband brady, absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.