Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 205232 Netzwerkkabel Schwarz, Gelb 5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 205232 Netzwerkkabel Schwarz, Gelb 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Helos 205232 Netzwerkkabel Schwarz, Gelb 5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80423539
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     205232
EAN/GTIN:
     4005938052325
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das ultraflache Patchkabel U/FTP Cat 6a ist perfekt dafür geeignet für die Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen, es ist strapazierfähig und mit einer Knickschutztülle ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
89 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leiterart
Flexibel
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.