Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Plus Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Plus Chrom
GROHE Plus Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80420797
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23843003
EAN/GTIN:
     4005176496547
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Das harmonische Design der GROHE Plus Waschtischarmatur mit intelligenter Technik schafft den Ausgleich zwischen ausgewogenen Kurven und scharfen rechten Winkeln. Der herausziehbare Auslauf erleichtert das Ausspülen von Shampoo und die Reinigung des Waschtischs. Dank des GROHE EasyDock Systems wird der Auslauf diskret zurückgeführt, wenn er nicht mehr benötigt wird. Die in Deutschland hergestellte große Waschtischarmatur ist für die Einloch-Montage vorgesehen. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche garantiert dauerhaft leichtgängige, präzise Regelung über die gesamte Nutzungszeit der Armatur. Sie wird über den taktilen Hebel aus massivem Metall bedient. Die innovative GROHE EcoJoy Funktion spart Wasser, da der Wasserfluss auf 5,7 l/min begrenzt wird. Dank der GROHE AquaGuide Funktion lässt sich der Strahlwinkel am Auslauf leichtgängig und präzise anpassen. Der SpeedClean Strahlregler lässt sich ganz einfach mit dem Finger von Kalkablagerungen befreien. Eine nützliche Zugstangen-Ablaufgarnitur wird über einen kleinen Hebel an der Rückseite der Armatur bedient. Dies Armatur mit strapazierfähiger GROHE StarLight Chromoberfläche kombiniert Langlebigkeit mit strahlend schöner Optik. Die GROHE Plus Kollektion eignet sich perfekt zur Kombination mit der Keramik der GROHE Essence und Cube Produktlinien und den SmartControl und Rainshower SmartActive Produkten – für ein stimmiges Badezimmer-Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33557003
ab € 82,16*
Ähnlich
Grohe
23114AL0
ab € 1.019,51*
Ähnlich
Grohe
23921000
ab € 123,62*
Ähnlich
Grohe
32830001
ab € 90,13*
Ähnlich
Grohe
23043003
ab € 118,65*
Ähnlich
Grohe
23958003
ab € 476,32*
Ähnlich
Grohe
23959003
ab € 499,29*
Ähnlich
Grohe
33163003
ab € 129,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.