Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260403
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0100002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Für extremste Einsatzanforderungen
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - PTFE-Aderleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -190°C bis +260°C
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
3.7 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.27 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8126*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,8126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0526*
€ 1,25259
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0026*
€ 1,19309
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,90*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.