Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 26429 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 26429 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 26429 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80251447
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kupferindex
2.4 kg/km
Zertifizierung
DIN, IEC, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0881*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.