Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 26423 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 26423 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 26423 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80251402
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
900 V
Betriebsspannung (min)
500 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kupferindex
2.4 kg/km
Zertifizierung
DIN, IEC, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0796*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.