Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYDBN2520 Elektrische Anschlussbox Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NSYDBN2520 Elektrische Anschlussbox Stahl
Schneider Electric NSYDBN2520 Elektrische Anschlussbox Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80201856
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1790 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
1790 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
RoHS <br />REACh<br />IEC 62208<br />IK07
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.