Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09153-K21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09153-K21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III
HPE P09153-K21 Interne Festplatte 3.5" 14 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80154138
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09153-K21
EAN/GTIN:
     190017472553
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
145.8 mm
Höhe
254 mm
Tiefe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.068,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.278,38*
€ 2.711,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,95*
€ 2.685,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.177,88*
€ 2.591,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,17*
€ 2.531,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,08*
€ 2.461,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.