Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 553573E Aktenordner 350 Blätter Grün Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 553573E Aktenordner 350 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Exacompta 553573E Aktenordner 350 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Exacompta 553573E Aktenordner 350 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7969646
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     553573E
EAN/GTIN:
     3130635535732
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
350 Blätter
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,385*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,605*
€ 10,23995
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,135*
€ 9,68065
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,885*
€ 9,38315
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,325*
€ 8,71675
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,385*
€ 7,59815
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
553572E
ab € 4,20*
Zubehör
Exacompta
553570E
ab € 33,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.