Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo M.2-3 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo M.2-3 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2-3 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79517975
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     M.2-3 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.4 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
9.6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, m2 festplatte, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.