Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Jonsbo M.2 GREY Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz, Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79517974
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     M.2 GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.2 mm
Tiefe
76.3 mm
Höhe
17.4 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, Passivkühler, m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.