Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79306092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119605/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6
VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polypropylen
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
288 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, DIN EN 50290-2-22, VDE 0293-334, ETIM 5, ETIM 6, EN 60228 (VDE 0295), IEC 60228
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
14.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00181*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,813*
€ 9,29747
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,333*
€ 8,72627
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,063*
€ 8,40497
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,773*
€ 8,05987
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,433*
€ 7,65527
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,97181*
€ 5,91645
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,00181*
€ 4,76215
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,25*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,25*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,04*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.