Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11472 Steckdose CEE 7/3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11472 Steckdose CEE 7/3 Grau
DeLOCK 11472 Steckdose CEE 7/3 Grau
DeLOCK 11472 Steckdose CEE 7/3 Grau
DeLOCK 11472 Steckdose CEE 7/3 Grau
DeLOCK 11472 Steckdose CEE 7/3 Grau
DeLOCK 11472 Steckdose CEE 7/3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79134323
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11472
EAN/GTIN:
     4043619114726
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Diese Schutzkontakt-Steckdose nach DIN VDE 0620 von Delock dient der Montage an einer Hutschiene mit 35 mm. Mit Hilfe der Steckdose kann ein CEE 7/3 Stromanschluss in einem Schaltschrank oder Ähnlichem integriert werden. Die Aufnahme an der Rückseite ermöglicht die einfache Montage an einer Tragschiene 35 mm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
45 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.