Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869872 Audio-Kabel 2,5 m 2.5mm 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7869872 Audio-Kabel 2,5 m 2.5mm 3 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7869872 Audio-Kabel 2,5 m 2.5mm 3 x RCA Schwarz
SpeaKa Professional SP-7869872 Audio-Kabel 2,5 m 2.5mm 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79109860
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869872
EAN/GTIN:
     4053199930562
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Adapterkabel zum Verbinden von Audio-/Videosignalen. Die Kabel haben einen 4 poligen 2,5 mm Klinkenstecker und 3 Cinchstecker (gelb/rot/weiss). Man kann dieses Kabel verwenden um z.B. Audio- und Videosignale von einem Mediaplayer in den Fernseher einzuspeisen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869896
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.