Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Sineax VS50 Elektrischer Umwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Sineax VS50 Elektrischer Umwandler
Gossen Sineax VS50 Elektrischer Umwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79067004
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     162785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
gossen trennverstärker
trennverstärker
SINEAX VS50 Trennverstärker 6,2mm Gehäuse mA/V auf mA oder V, 0,1% Genauigkeit DIP-Schalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Zertifizierung
IP20<br />CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
93.1 mm
Höhe
102.5 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.