Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Sineax TV804 Elektrischer Umwandler 2,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen Sineax TV804 Elektrischer Umwandler 2,5 W
Gossen Sineax TV804 Elektrischer Umwandler 2,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79067001
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     162868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Isolationsverstärker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2.5 W
AC Eingangsspannung
19 - 28 V
DC input Spannung
9 - 40 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl
1
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Zertifizierung
IP20<br />CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.