| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-79021114 Herst.-Nr.: SP-7870452 EAN/GTIN: 4053199934010 |
| |
|
| | |
| Hochgeschirmtes SAT-Anschlusskabel für Fernseher oder SAT-Receiver mit DVB-S oder DVB-S2 Tuner. Der F-Anschluss wird dabei am SAT-Receiver angeschlossen. Die koaxiale Buchse wird meist an der Antennen-Anschlussdose angeschlossen, die über keine F-Anschlüsse verfügt und das SAT-Signal auf den normalen TV-Anschluss geschalten wurde. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | F | | Anschluss 2 | F | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung | 90 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |